ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式 VARTA(バルタ)製
MF06 STD・TypeX
ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | MF06 1000001 ~ 1009978 | STD 全長2210×幅790×高1360 2000/3月 前後連動ブレーキシステム(コンビブレーキ)採用。 左右独立型ヘッドライト、4連型テールランプ、ウィンカー。 シャッター付メインスイッチ、タコメーター(軽二輪スクーター初)、など。 カラー設定 ・フォースシルバーメタリック ・パールシーシェルホワイト ・キャンディグローリーレッド |
| 2001 ~ 2001 | MF06 1100001 ~ 1199999 | STD 2001/3月 カラーオーダープラン設定 ・クロームオレンジ ・クリッパイエロー ・バイスブルー ・ラピスブルーメタリック |
| 2002 ~ 2003 | MF06 1200001 ~ 1399999 | STD 2002/3月 マイナーチェンジ シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、メーター文字盤を白に変更、など。 2002/5月 スペシャル(限定発売) 02年型ピュアブラックをベースにシート及びフロアパネルにモカベージュ、ベルトコンバーターケースカバーとフロントインナーボックスのノブにクロームメッキ、など。 特別色 ・ピュアブラック×モカベージュ(シート、フロアパネル) |
| 2003 ~ 2003 | MF06 1300001 ~ 1399999 | TypeX スペシャル(1000台限定) 2003/7月 TYPE X専用アイテム(ハンドルパイプ、リアグリップ)、足回り、エンジン回りをブラック塗装。 カラー設定 ・ピュアブラック(マルチグラデーションストライプ) |
| 2003 ~ 2003 | MF06 1300001 ~ 1399999 | TypeX 全長2160×幅760×高1170 2003/2月 ショートスクリーン、メッキハンドル、タンデムバックレストなど、カスタマイズアイテム標準装備。 カラーオーダープラン設定あり |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ12S | 1個 | 87 | 151 | 110 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ