ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 VARTA(バルタ)製
AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7
ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | AF58 1000001 ~ 1099999 | STD 2001/6月 水冷4stOHC単気筒。4.9ps。 ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。 前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。 カラー設定 ・シャイニーオレンジ ・ブラック ・クラシカルホワイト |
| 2002 ~ 2002 | AF58 1100001 ~ 1199999 | スペシャル(3000台限定) 2002/3月 Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱) ・アキュレイトシルバーメタリック |
| 2003 ~ 2003 | AF58 1200001 ~ 1299999 | 2003/1月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・バージンベージュ(新色) ・カムフラージュグリーン(5月追加 |
| 2004 ~ 2004 | AF58 1300001 ~ 1399999 | 2003/12月 カラー追加 ・ファイティングレッド(新色) ・シャスタホワイト(新色) ・カムフラージュグリーン ・ブラック |
| 2004 ~ 2004 | AF58 1400001 ~ 1499999 | スペシャル(1500台限定) 2004/7月 ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。 ・パールコーラルリーフブルー |
| 2005 ~ 2005 | AF58 1500001 ~ 1499999 | STD 2005/10月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・ブラック ・シャスタホワイト |
| 2006 ~ 2006 | AF58 1500001 ~ 1599999 | スペシャルエディション 2006/7月 バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。 ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。 カラー設定 ・バイスブルー |
| 2006 ~ 2006 | AF58 1500001 ~ 1599999 | デラックス 2005/10月 ホワイトシート、メタリック塗装。 カラー設定 ・マットアクシスオレンジメタリック ・ナッソーブルーメタリック-U |
| 2007 ~ 2007 | AF58 1600001 ~ 1699999 | 2007/3月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ7S | 1個 | 70 | 113 | 107 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ