ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2003-06年式 DNA(ディーエヌエー)製

PC36 海外モデル

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC36 原動機型式 水冷
フレームNo PC36 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,095
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 PC36 ~ モデルチェンジ
水冷4st直列4気筒600ccエンジン搭載オンロードネイキッドスポーツモデル基本コンセプト。異型メーター、倒立サス採用。
電気式スピードメーター採用、Honda独自盗難抑止システム標準装備。
デザイン変更。
2005 ~ 2006 PC36 ~ 異形ヘッドランプ、倒立式フロントフォーク採用、マフラー変更、燃料タンク容量増加(16L→17L)。
シート、リアカウル、グラブレール、リアフェンダー、テールランプ変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RH-9102 1個 HORNET600 98-07/900 02-08

戻る ページ 1 次へ