ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式 GILLES TOOLING製
SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS・E-Package ABS・Special Edition/ABS
ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | ABS E-Package(260kg) 2014/2月(SADE) SC65-130001- 2016(SADG) SC65-140001- EXのみ設定。 ETC車載器、グリップヒーター、E Package専用ETC表示ランプ、グリップヒーターレベル5段階表示機能、など。 |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | STD ABS(259kg) 2014/2月(SAE) SC65-130001- 2016(SAG) SC65-140001- スポークホイール、速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド ・パールサンビームホワイト ・ダークネスブラックメタリック ・インディーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | STD ABS無し(257kg) 2014/2月(SE) SC65-130001- 2016(SG) SC65-140001- スポークホイール、6速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド ・パールサンビームホワイト ・ダークネスブラックメタリック ・インディーグレーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | SC65 1300001 ~ | ABS 特別仕様(200台限定)(257kg) 2015/2月 前後アルミキャストホイール、前後チューブレスタイヤ採用。CB1100 EX ABSより2kg軽量化。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド |
| 2016 ~ 2016 | SC65 1400001 ~ | ABS Special Edition(受注生産) 2016/4月 ダークネスブラックメタリック新ストライプ(燃料タンク)採用、シリンダー、クランクケースをブラック、ハブ仕上げエンジンカバー類、など。 カラー設定 ・チタニウムブレードメタリック |
| 2016 ~ 2016 | SC65 1400001 ~ | ABS無し Special Edition(受注生産) 2016/4月 正絹白イメージのシャスタホワイト市松模様ストライプ(燃料タンク、サイドカバー)採用。F/Rフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-20-25 | 1個 | M20×2.5 | 29.5 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-20-25-1 | 1個 | M20×2.5 | 29.5 |
戻る ページ 1 次へ