ホンダ CB-1 [400cc] 1991-91年式 BEET製

NC27 Type2 セミアップハンドル ■モデル名:CB400FL

ホンダ CB-1 [400cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC27 原動機型式 NC23E 水冷
フレームNo NC27 - 1080001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,035
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 690 メーター スロットル
ブレーキ前 760 ブレーキ後 410 備考 スロットル:705/685
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
108
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 NC27 1080001 ~ 1991/4月
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。57ps → 53ps。
セミアップハンドル装備。シート形状変更。
ビッグタンク装備(11L→13L)。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S BEET

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
BEET レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0302-H33-05 1個 CB-1/CB400SF/Ver.R/S

2. エアロシャークF.(シロ) CB-1/CB 400SF/Ver.R/S BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF.(シロ) CB-1/CB 400SF/Ver.R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-H33-05 1個 CB-1/CB 400SF/Ver.R/S

3. フェンダーレスKit CB-1 BEET

販売価格(税別)    
BEET フェンダーレスKit CB-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-H33-00 1セット CB-1

戻る ページ 1 次へ