ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ヨシムラ製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:16日
ヨシムラ 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406-8281 1個

2. 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別) 68,980 税込75,878
出荷目安:16日
ヨシムラ 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406-8281B 1個

3. APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。 Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406F8U80B 1個 Ape100 Type-D(08-10)

4. APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406-8U90 1個 Ape100 Type-D(08-10)

5. APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406-8U50 1個 Ape100 Type-D(08-10)

6. APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406-8U80B 1個 Ape100 Type-D(08-10)

7. 08APE100 Type-D 機械曲チタン(TC)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08APE100 Type-D 機械曲チタン(TC)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406F8291 1個

8. 08APE100 Type-D 機械曲チタン(TT)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08APE100 Type-D 機械曲チタン(TT)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406F8281 1個

9. 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08Ape100 Type-D 機械曲チタンサイクロン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406-8291 1個

10. 08Ape100T-D機械曲チタンサイクロン/TTB Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08Ape100T-D機械曲チタンサイクロン/TTB Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-406F8281B 1個

11. APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。 Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406F8U90 1個 Ape100 Type-D(08-10)

12. APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。 Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406F8U50 1個 Ape100 Type-D(08-10)

13. APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲GP-MAGNUM F-S(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。 Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406F8U80 1個 Ape100 Type-D(08-10)

14. APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ APE100 TypeD機械曲チタン GP-MAGNUM(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUMロゴを刻印。サイレンサー内部構造の見直しを行なうことで低音の効いたサウンドを演出。また高回転まで谷の少ないパワー特性を実現しています。GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンド。更にレーザーマーキングにてGP-MAGNUM"ロゴを刻印。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-406-8U80 1個 Ape100 Type-D(08-10)

戻る ページ 1 次へ