ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式 ヨシムラ製

JF52 国内モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF52 原動機型式 JF52E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF52 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,885
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄480・ジョイントから後1590
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JF52 ~ カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック
2013 ~ 2015 JF52 1000001 ~ 2013/6月 ネイキッドスクーター
空冷4stOHC単気筒。
倒立タイプFサス、コンビブレーキ。
燃料計装備のスピードメーター、幅広バーハンドル、ボディー別体ウィンカー、シート下のフリースペース、など。
「X」のモチーフをボディー各所に。
IRC F:MB86、R:MB67
カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77Sサイクロンは、オリジナルの変形四角断面デザインとカーボンエンドにてスポーティかつ迫力のあるデザインを実現。また、少しでも軽くという信念のもと、エキゾーストパイプは肉薄SUSパイプSeries10sを採用。通常マフラー用ステンレスパイプの肉厚は1.2mmのところ、Series10sの肉厚は1.0mm。ステンレスの持つ耐久性と軽量化を両立させ、STDマフラーと比べ約24%の軽量化に成功しました。性能面では出だしが特にトルクフル。パワーも全域でSTDを上回り、ZOOMER-Xをよりスポーティーな走りにします。音質にもこだわり、スクーターで発生しやすい排気ノイズを抑え、低音の効いた歯切れの良いエグゾーストノートを実現しました。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5150 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

2. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5W20 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

3. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5120 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

4. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5W80B 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

5. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5180B 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

6. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5W80 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

7. ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-40B-5180 1個 ズーマーX(13- 国内EBJ-JF53/12- タイ仕様MLHJF382)

戻る ページ 1 次へ