ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式 ヨシムラ製

[398cc] CB400FOUR-1型(セミフラットハンドル)・CB400FOUR-2型(スタンダードハンドル)

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400-1/-2 原動機型式 CB400E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比 2.235
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク-LR ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-1 スポーツ走行
セミフラットハンドル(ハンドル幅 705mm×高 約40mm)
カラー設定
・レッド

CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
カラー設定
・イエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CB400Fストレートサイクロン(B) 機械曲げ ヨシムラ

販売価格(税別) 118,800 税込130,680
出荷目安:16日
ヨシムラ CB400Fストレートサイクロン(B) 機械曲げ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-441-4640 1個 CB400F 74-76

戻る ページ 1 次へ