ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 BEAMS(ビームス)製
SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
| 2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(Type2 ローハンドル) (全長2205×幅795×高1100×243kg) 2010/2月 Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| G151-53-P1S | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| G151-53-P3S | 1個 |
戻る ページ 1 次へ