ホンダ Dio110 [110cc] 2017-20年式 BEAMS(ビームス)製

JF58 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110CBFH/K

ホンダ Dio110 [110cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1100001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 JF58 ~ 2019/7月(期間限定)
Fブレーキキャリパー、Rスポイラー、Rサススプリングなど各部に鮮やかなレッド配色。
カラー追加
・パールジャスミンホワイト
2017 ~ 2018 JF58 1100001 ~ 1199999 2017/4月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
空冷4stOHC単気筒eSP。
カラー追加
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・ランベントシルバーメタリック(新色)
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
2019 ~ 2019 JF58 1200001 ~ 2019/2月
ブラックとグレーツートーンシート採用。
マットギャラクシーブラックメタリックのFインナーラック内側をレッド→ブラックへ、両側にレッドストライプ。
カラー変更
・フォギーブルーメタリック
・パールアイスバーグホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック(継続)
・ランベントシルバーメタリック(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G170-05-000 1個 ホンダ DIO110 EBJ-JF58 JMCA認定/政府認証品

2. SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G170-07-000 1個 ホンダ JMCA認定/政府認証品 DIO110 EBJ-JF58

戻る ページ 1 次へ