ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 K&N製
RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2016/2月 DCTに新プログラム。 LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 |
| 2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2016/2月 LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 |
| 2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529 2016/2月 型式変更(EBL→2BL) LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト ・グラファイトブラック ・マットガンパウダーブラックメタリック |
| 2018 ~ 2018 | RC88 1100001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2018/4月 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン) ・キャンディクロモスフィアレッド |
| 2018 ~ 2018 | RC88 1100001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2018/4月 ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。 カラー変更 ・キャンディクロモスフィアレッド ・グラファイトブラック(ツートン) |
| 2019 ~ 2020 | RC88 1200001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2018/11月 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン/新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
| 2019 ~ 2020 | RC88 1200001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2018/11月 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン/新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| KN-204-1 | 1個 | CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R | ブラック |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-204C | 1個 | シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 | H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 | セルロース | クローム |
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| HA-7012 | 1個 | 適合車種 | 純正品番 ホンダ:17210MFND02、17210MGSD30 |
戻る ページ 1 次へ