ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式 K&N製

SC80 国内モデル ABS ■STD

ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC80 原動機型式 SC80E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC80 - 1300001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考 DID
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 SC80 ~ Black Edition
2023/1月
燃料タンク上部に車名ロゴを配したグラフィックを新採用。

2024/7月生産終了。
2023 ~ 2024 SC80 ~ STD
2023/1月
ヘッドライトリム、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダー、シートレールのカラーをブラックに変更。
カラー変更
・ボルドーレッドメタリック

2024/7月生産終了。
2021 ~ 2022 SC80 1300001 ~ STD
2021/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC直列4気筒。
型式変更(2BL-SC80 → 8BL-SC80)。
ヘッドライト、ラジエーターシュラウド、エアクリーナーカバーのデザイン一新。
シートレールやリアフェンダーをスリム形状に、ホイールのデザイン変更。
HSVCS(Honda Smartphone Voice Control system)採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・マットベータシルバーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2022 ~ 2022 SC80 1300001 ~ Black Edition
2022/6月
車体色グラファイトブラック。
燃料タンク、ラジエーターシュラウド、シートレール、スイングアーム、マフラー、エキゾーストパイプなど全体をブラックで統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

3. リプレイスメント HA-1018 K&N

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-1018 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-1018。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17210MKJD00。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17210MKJD00。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:137mm×327。高さ:27。備考:オイル塗布量 21 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 適合 材質 質量(kg)
HA-1018 1個 エアフィルター x1 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 エアフィルター:コットンガーゼ 0.4

戻る ページ 1 次へ