ホンダ GROM [125cc] 2023-25年式 K&N製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1100000 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 JC92 1100000 ~ 2023/6月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BJ→8BJ)
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・ゲイエティーレッド
2024 ~ 2025 JC92 1200000 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライトカバー、シュラウド、サイドカバーをデザイン変更。
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

ツーリング純正アクセサリー設定
ナックルバイザー、メーターバイザー、アンダーカウル、リアキャリア、サドルバッグ、シートバッグ、USBソケット(Type-C)。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント HA-1222 K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-1222 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-1222。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 ホンダ:17210K26G00。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-22。タイプ:純正交換タイプ。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17210K26G00。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:27。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 適合 材質 容量(mL)
HA-1222 1個 エアフィルター x1 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 エアフィルター:コットンガーゼ オイル塗布量:9

戻る ページ 1 次へ