ホンダ NV750シャドウ [750cc] 1986-87年式 K&N製

RC25 ■モデル名:NV750CG

ホンダ NV750シャドウ [750cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC25 原動機型式 RC14E V型2気筒 水冷
フレームNo RC25 - 1000004 ~ 排気量 749
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 140/90 - 15 70H TL
バッテリー YB14L-B2(縦置) 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
134
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 RC25 1000004 ~ 1986/4月
NV750カスタムの外観、デザイン、フレームを一新して「シャドウ」として発売。
ゴールドカラー、クロームメッキパーツ採用。
1気筒あたり3バルブ(吸気側2、排気側1)、2プラグ方式採用。
水冷4サイクルSOHC45度V型2気筒エンジン搭載。
ティアドロップ型フューエルタンク(メイン7L/サブ5.5L)、セパレートシート、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-202 1個 VF1000F(84-86) CBX750F(84-85) VF750F(84-85) ホンダ:15410679013 15410MB0003 15410MB3003 15410MG7003 15410MJ0003 カワサキ:160971054 160971056 セルロース ブラック

戻る ページ 1 次へ