ホンダ V45マグナ [750cc] 1987-87年式 K&N製

RC28 ■モデル名:VF750CH

ホンダ V45マグナ [750cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC28 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC28 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,385
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
415
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 RC28 1000001 ~ 1987/4月
水冷4サイクルDOHC16バルブ90度V型4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-202 1個 VF1000F(84-86) CBX750F(84-85) VF750F(84-85) ホンダ:15410679013 15410MB0003 15410MB3003 15410MG7003 15410MJ0003 カワサキ:160971054 160971056 セルロース ブラック

戻る ページ 1 次へ