ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式 EFFEX(エフェックス)製

PC60 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1300001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 PC60 ~ 2025/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直し、ポジション最適化。
シート内部素材変更。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 PC60 1300001 ~ 2023/1月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel250/500用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3533 EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
EFFEX(エフェックス) GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel250/500用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3533 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3533。販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel250/500専用。S Edition適合未確認。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。厚み:17。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:370(長さ)×90(前幅)×330(後幅)/高さ55(前)×210(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:レブル 1100用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3533。関連商品:品番:EHZ3332

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質 厚さ(mm)
EHZ3533 1個 レブル1100用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。 ホンダレブル1100用 表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 17

戻る ページ 1 次へ