ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 ISA製

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 ~ 1099991 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:970/960 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5 /
レベル
(mm)
117 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS無し(Type2 ローハンドル)
(全長2205×幅795×高1100×243kg)
2010/2月
Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-6 ISA

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-6 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
39T 1枚 39T 530 リア CBR600(1991~1996)、CBR600F(1995~1996)、CB900F Hornet(2002~2006)、CBR900RR(1992~1995)、VTR1000F SP1/逆車(1997~2004)、VTR1000F Fire Storm(1997~2005)、CB1100SF X-11(2000~2003)、CBR1100XX Blackbird(1997~2007)、CB X-4(1997~1999)、CB1300F(2003~2009)、CB1300S(2006~)、CB1300S

戻る ページ 1 次へ