ホンダ CBR250RR [250cc] 1994-99年式 ISA製

MC22 ■CBR250RR

ホンダ CBR250RR [250cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC22 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC22 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,975
スプロケット
17 52 二次減速比 3.059
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
83
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 MC22 1100001 ~ バルブタイミングや排気管の構造を変更。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-15 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-15 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
52T 1枚 52T 428 リア CBR250R(1988~1989)、CBR250RR(1990~)、VT250 Spada(1989~1990)

戻る ページ 1 次へ