ホンダ CRM80 [80cc] 1994-01年式 ISA製

HD12 ■モデル名:CRM80R

ホンダ CRM80 [80cc] 1994-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒
フレームNo HD12 - 1100001 ~ 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 HD12 1100001 ~ 1101064 CRM80R
ドッグレッグタイプレバー/ナックルガード新採用
1997 ~ 2001 HD12 1200001 ~ ツートンカラーシート新採用。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-102 ISA

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-102 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ 主な適合車種
46T 1枚 46T リア 【HONDA】CR80/R(1985~2002)、CR85/R(2003~2007)、CRF150(2007~)、CRM80

戻る ページ 1 次へ