ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1984-86年式 Vesrah製

MF01 ■モデル名:CH250E

ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF01 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF01 - 1000001 ~ 1018017 排気量 244
タイヤ
4.00 - 10 4PR TL 4.00 - 10 4PR TL
バッテリー FTX12-BS 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 MF01 1000001 ~ 1018017 CH250E-1
20ps水冷4st直立エンジン搭載ハイウェイスクーター/TLADアンチノーズダイブブレーキ機構装備

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-151S 1セット 06430-KM1-405、43120-KM1-000、43120-KM1-010 HONDA/CH250(85-86年式)R、HONDA/CH250(83年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-134JL 1セット 06455-KPM-006 FTR250 1986-1987年式:フロント/リアに使用 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-134 1セット 06455-KPM-006 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

戻る ページ 1 次へ