ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式 Vesrah製

JF28 国内モデル(タイ生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 JF28 1100001 ~ STD
2012/5月 マイナーチェンジ
スクーター用グローバルエンジンeSP(イーエスピー)に変更。
ロングタイプウィンドシールド、シートのバックレスト形状変更、エンジンマウント位置変更、燃料タンクリッドの開口方向変更、新オプション設定の35L大容量トップボックス、など。
カラー設定
・キャンディーライトニングブルー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 JF28 1200001 ~ Special Edition(4000台限定)
2012/12月
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-160S 1セット 06430-GBJ-K10、06430-GBJ-K20 HONDA/C50BN(02-08年式)R、HONDA/C50BND(05-08年式)R、HONDA/MW501WH(12-16年式)F&R、HONDA/MW502WH(12-16年式)F&R、HONDA/MW50WH(12-15年式)F&R、HONDA/NJ50MD(08-16年式)F&R、HONDA/NSC50WH(13-16年式)R、HONDA/TC50(08-15年式)F&R、HONDA/C70(99-08年式)F、HONDA/C90(99-08年式)F、HONDA/SCR100WH(02-07年式)R、HONDA/ACG110CBF(13-17年式)R、HONDA/C110(09-17年式)F、HONDA/CT110X(05-17年式)R、HONDA/MW1101WH(12-17年式)F&R、HONDA/MW1102WH(12-17年式)F&R、HONDA/MW110WH(12-17年式)F&R、HONDA/NHX110(10-11年式)R、HONDA/NHX110WH(08-09年式)R、HONDA/NHX110WH(10-17年式)R、HONDA/NSC110WH(13-14年式)R、HONDA/NSC110WH(15-17年式)R、HONDA/Scoopy 110i(12-17年式)R、HONDA/SCR110(13-17年式)R、HONDA/Taranis 110GP(12-17年式)R、HONDA/RAVI(17年式)F&R、HONDA/ANC125(13-16年式)R、HONDA/CBF125(12-16年式)R、HONDA/CBR125M(09-16年式)R、HONDA/CG125(04-08年式)R、HONDA/CG125(09-10年式)F&R、HONDA/CG125(05年式)F、HONDA/CHA125(04-08年式)R、HONDA/Click 125i(12-16年式)R、HONDA/EBJ-JF45(13-16年式)R、HONDA/NES125(00-06年式)R、HONDA/NHX125(13-16年式)R、HONDA/NHX125(13-15年式)R、HONDA/NXR125(05-09年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)R、HONDA/PES125R(08-09年式)R、HONDA/SDH125T-28(11-15年式)R、HONDA/SES125(02-07年式)R、HONDA/SH125(02-08年式)R、HONDA/SH125iD(09年式)R、HONDA/SH125iR(08年式)R、HONDA/SH125iS(07-08年式)R、HONDA/WW125(14-16年式)R、HONDA/WW125EX(10-16年式)R、HONDA/WW125EX(13年式)R、HONDA/WW125EX2(10-16年式)R、HONDA/WW125EX2A(10-16年式)R、HONDA/CBF150(05年式)R、HONDA/CBF150M5(05年式)R、HONDA/CG150(04-05年式)R、HONDA/NES150(01-06年式)R、HONDA/PES150(06-09年式)R、HONDA/PES150R(08-09年式)R、HONDA/SES150(02-06年式)R、HONDA/SH150(01-08年式)R、HONDA/SH150D(10年式)R、HONDA/SH150Di(10年式)R、HONDA/SH150i(10-12年式)R、HONDA/SH150iR(08年式)R、HONDA/SH150iS(07-08年式)R、HONDA/WW150(12-16年式)R、HONDA/CB223S(08-16年式)R、HONDA/FTR223(00-16年式)R、HONDA/XL230(02年式)F&R、HONDA/CBF250(04-06年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-180 1セット 06455-GFM-J11 HONDA/NSC50(10-16年式)F、HONDA/NSC50R(13-16年式)F、HONDA/NSC50WH(13-16年式)F、HONDA/ACG110CBF(13-17年式)F、HONDA/NHX110WH(10-17年式)F、HONDA/NSC110WH(13-14年式)F、HONDA/Taranis 110GP(12-17年式)F、HONDA/ANC125(13-17 HONDA/NSC50(10-16年式)F、HONDA/NSC50R(13-16年式)F、HONDA/NSC50WH(13-16年式)F、HONDA/ACG110CBF(13-17年式)F、HONDA/NHX110WH(10-17年式)F、HONDA/NSC110WH(13-14年式)F、HONDA/Taranis 110GP(12-17年式)F、HONDA/ANC125(13-17

戻る ページ 1 次へ