ホンダ XLX250R [250cc] 1983-87年式 DENSO(デンソー)製

MD08 ■モデル名:XLX250RD

ホンダ XLX250R [250cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD08 原動機型式 MD08E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD08 - 1000024 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,175
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,225
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯105+♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
281
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
1.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 MD08 1000024 ~ 1008235 1983/4月
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。放射状4バルブ配置半球型燃焼室(RFVC)。26ps。
デュアルキャブレターシステム、デュアルエキゾーストシステム。
RFVCヘッド、アジャスタブルプロリンクRサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ