ホンダ ジャイロX [50cc] 2008-17年式 DENSO(デンソー)製

TD02 4st PGM-FI STD・BASIC ■NJ50MD8

ホンダ ジャイロX [50cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-TD02 原動機型式 TA03E 4st単気筒 水冷
フレームNo TD02 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/100 - 10 53J TL 130/70 - 8 42L TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,700
スプロケット
二次減速比
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.49 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 TD02 1000001 ~ 1099999 Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版
モデルチェンジ
エンジン一新(水冷4st)、PGM-FI採用、平成18年排出ガス規制適合(触媒装置内臓)。
新設計アルミホイール、前後チューブレスタイヤ採用(後輪サイズ6インチ→8インチへ大径化)、など。
2008 ~ 2010 TD02 1000001 ~ 1099999 STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付)
モデルチェンジ
エンジン一新(水冷4st)、PGM-FI採用、平成18年排出ガス規制適合(触媒装置内臓)。
新設計アルミホイール、前後チューブレスタイヤ採用(後輪サイズ6インチ→8インチへ大径化)、など。
2011 ~ 2017 TD02 1100001 ~ スタンダード/ベーシック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本
レビュー: 4.86(43)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 パーツNo. 六角対辺(mm) ねじ径(mm) リーチ寸法(L)(mm)
IY 熱価24 1本 - 13 8 19

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-4490 1本 8 19 13 I100

戻る ページ 1 次へ