ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式 DENSO(デンソー)製
SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | SC63 1000001 ~ 1099999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2010/7月 VFR1200Fの車体、エンジンをベースに、世界初有段式自動変速機(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2010 ~ 2010 | SC63 1000001 ~ 1099999 | STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg) 2010/3月 水冷4stOHC4バルブV型4気筒エンジン搭載。国内二輪車排出ガス規制適合。 エキゾーストチャンバー内に触媒装備。 スロットル・バイ・ワイヤを、Honda市販二輪車として初めて採用。 F6potラジアルマウントブレーキキャリパ採用。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | SC63 1100001 ~ 1199999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2011/2月 カラー追加 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | SC63 1100001 ~ 1199999 | STD ABS マニュアルトランスミッション2011/2月 カラー追加 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
DENSO(デンソー)
イリジウムパワープラグ 267700-4770
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-4770。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-。ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-。ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-。タイプ:OEMタイプ(純正採用品)。仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET。ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:T。備考:267700-4770。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 備考 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 267700-4770 | 1個 | 半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET | 六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ | 267700-4770 | OEMタイプ(純正採用品) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VUH27ES | 1本 | T:ネジタイプ(ターミナルナットなし) | 27 | 10 | 19 |
戻る ページ 1 次へ