ホンダ CBF125 [125cc] 2012-14年式 DENSO(デンソー)製

LALPCJ728F (中国生産)■モデル名:SDH125-51A

ホンダ CBF125 [125cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PCJ72 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo LALPCJ728F - ~ 排気量 124
タイヤ
80/100 - 18 47P TL 90/90 - 18 51P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,955
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 LALPCJ728F ~ ネイキッド
中国・新大州Hondaで生産される125ccギヤ付きスポーツモデル。
FNo.LALPCJ728F-3031591

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 火花ギャップ(mm)
267700-0830 1本 10 19 16 0.9

戻る ページ 1 次へ