ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式 DENSO(デンソー)製

MD26 ■モデル名:XL250M/N/P

ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD26 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD26 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,100
スプロケット
13 44 二次減速比 3.384
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
385
レベル
(mm)
121
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.32 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD26 1000001 ~ 1006326 1991/4月 オフロード
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
ハロゲンヘッドライト35/36.5W。
ローシート、セルスターター装備。
9.3Lフューエルタンク、樹脂レンズ採用ハロゲンヘッドライト。
カラー設定
・グリーン
・レッド
1992 ~ 1992 MD26 1050001 ~ 1992/4月
グラフィック&カラー変更
・フロリダブルー(新色)
・グリーン
・レッド
1993 ~ 1994 MD26 1300001 ~ 1993/4月
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9330 1本 10 19 VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合 16

戻る ページ 1 次へ