ホンダ 並行輸入 CBF125T [125cc] 2019-19年式 DENSO(デンソー)製

輸入車(中国/新大洲本)FI

ホンダ 並行輸入 CBF125T [125cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
80/100 - 18 47P TL 100/90 - 16 54P TL
バッテリー YB7BL-A 全長 2,012
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 793
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,048
ブレーキ
備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
135±2.5
レベル
(mm)
169.5
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 クルーザータイプ。
空冷OHC2バルブ4st単気筒。8.6ps。
マニュアルミッション、4段リターン式。
キャブレターからFIに変更、排ガス基準ユーロ4適合。
燃料タンク形状変更、容量9.5Lから10.8Lへ。

中国現地「CB125T」から変更。(昔日本で販売されていた2気筒エンジン「CB125T」とは全くの別物)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-5020 1本 10 19 16 I60

戻る ページ 1 次へ