ホンダ CBX125F [125cc] 1984-92年式 DENSO(デンソー)製

JC11 ■モデル名:CBX125FE/H/N

ホンダ CBX125F [125cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC11 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC11 - 1000001 ~ 1202464 排気量 124
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 1,940
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 JC11 1000001 ~ カラー変更
・ブラック
1984 ~ 1986 JC11 1000001 ~ 1007573 17ps空冷DOHCシングルエンジン搭載、ロードスポーツ。
前後コムスターホイール、ビキニカウル、デュアルキャブ装備。
1987 ~ 1991 JC11 1100001 ~ 1108175 グラフィック&カラー変更
レッドペイントフレーム新採用。
・ツートンストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ