ホンダ VFR400R [400cc] 1986-86年式 DENSO(デンソー)製

NC21 フルカウル ■モデル名:VFR400RG/VF400RG-YA(Special Edition)

ホンダ VFR400R [400cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC21 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC21 - 1000011 ~ 1012861 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
345 340
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC21 1000011 ~ 1015756 1986/4月
VF400F/インテグラの後継。
水冷4サイクルV型4気筒(前後各2気筒90度)エンジン搭載。
カムシャフト駆動方式、チェーン→カムギヤトレーン方式へ。
アルミツインチューブフレーム、セラミックブレーキパッド採用、など。
1986 ~ 1986 NC21 1000074 ~ 1012861 Special Edition(1500台限定)
VFR400RG(STD)のスペシャルカラー(トリコロール)仕様
1986/7月
RVF400同様のカラーリング採用。ハンドメイド並みの多彩な四色塗装。
・シャスタホワイト×ウィスタリアブルー×ローザンヌブルー×ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9330 1本 10 19 VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合 16

戻る ページ 1 次へ