ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式 CARBON LORRAINE製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,330
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ DCT ABS(240kg)シート高850
2018/4月 マイナーチェンジ
カラー変更
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド(CRFカラー)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ STD ABS(230kg)シート高870
2018/4月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
軽量コンパクトリチウムイオンバッテリ採用。
スロットル・バイ・ワイヤシステム採用。HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)セッティング幅拡大、ライディングモードセレクト採用。
エマージェンシーストップシグナル、全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。
車体各部見直により車両重量軽量化。18Lフューエルタンク。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ DCT ABS(240kg)
ETC2.0車載器標準装備。
継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。
2018/12月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色)
・グランプリレッド(ストライプ追加/継続)
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ STD ABS(230kg)
ETC2.0車載器標準装備。
継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。
2018/12月
カラー変更
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色)
・グランプリレッド(ストライプ追加/継続)
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2296-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08) CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ