ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式 CARBON LORRAINE製

AF35 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様 ■モデル名:SK50MR/MS/MT/MV/MW

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82(AF35-1500001?)ケイヒン全ネジ型大 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・97-ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1080618 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様。
7.2psエンジン搭載。ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1266550 ライブDIO-SR(SK50MS-2)のハイグレード仕様。
油圧ダンパー付きHD-SUSFフォーク、ステンレスサイレンサーカバー装備。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1458875
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459965 ライブDIO-SR(SK50MT-2)のハイグレード仕様。
U字断面アルミ6本スポークキャストホイール装備。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 2ピースフロントフォーク
ライブDIO-SR(SK50MV)のハイグレードストリートスポーツ仕様。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ パールシーシェルホワイト
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ マットプルトニウムシルバーメタリック
1998 ~ 1998 AF35 1700001 ~ 50thアニバーサリーモデル
1998/7月
シート側面にカーボン織布風生地採用。 赤いエンブレム、スペシャルキー、など特別装備。
カラー設定
・クリーミーホワイト(スポイラーレッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3038-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ