ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 BROAD製
SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA
ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2014 | SC66 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック |
| 2012 ~ 2014 | SC66 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC66 1000001 ~ 1099999 | ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg) 2010/4月 ロー&ロング カラー設定 ・キャンディーグレイスフルレッド ・グラファイトブラック |
| 2010 ~ 2010 | SC66 1000001 ~ 1099999 | STD(全長2650×幅970×高1085×309kg) 2010/4月 ロー&ロング 水冷4stOHC3バルブV型2気筒。 (F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。 ブラックエンジン。 カラー設定 ・キャンディーグレイスフルレッド ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC66 1100001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック ・キャンディーグローリーレッド |
| 2011 ~ 2014 | SC66 1100001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック ・キャンディーグローリーレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ