ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 BROAD製
MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2016 | MF12 1000001 ~ | STD ABS(194kg) 2013/7月 コンパインドABS装備。 新設計コンパクトフレーム採用。 ショートスクリーン採用。 新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト ・グローイングレッド ・アステロイドブラックメタリック |
| 2013 ~ 2016 | MF12 1000001 ~ | STD ABS無し(192kg) 2013/7月 コンパインドABS装備。 新設計コンパクトフレーム採用。 ショートスクリーン採用。 新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト ・グローイングレッド ・アステロイドブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12ZS | 1個 | YTZ12S | FTZ12S | 12 | 150 |
戻る ページ 1 次へ