ホンダ VFR1200X [1200cc] 2014-16年式 BROAD製
SC70 国内モデル PGM-FI ABS DCT
ホンダ VFR1200X [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | SC70 ~ | DCT ABS(106ps) 2014/3月 海外向けCrosstourer DCTの国内モデル。DCT標準装備。 有段式自動変速機構。オートマチックモード/マニュアルモード選択可能。 Hondaセレクタブルトルクコントロール(後輪駆動力レベルを任意選択可能)採用。 チューブレスワイヤースポークホイール、オフセットピボット、シャフトドライブシステム採用。カートリッジタイプφ43mm倒立Fフォーク、プロアーム+プロリンクRサス採用。 メインスタン、5段階調整可能グリップヒーター、ETC車載器など標準装備。 低いシート高や幅広いアップハンドル採用、容量21L燃料タンク採用、など。 カラー設定 ・マットチタニウムブレードメタリック |
| 2016 ~ 2016 | SC70 ~ | カラー設定 ・マットチタニウムブレードメタリック 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ