ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2018-20年式 BROAD製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2300001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:960/955
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SC54 2300001 ~ 2399999 STD
全長2220×幅825×高1205×274kg
2017/10月
型式変更(EBL-NC42→2BL-NC42)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
最高出力従来モデル比+7kw(81kw)、小型2室構造マフラー、アシストスリッパークラッチ採用。
丸形LEDヘッドライト、小型バータイプLEDウィンカー、円形配置LEDテール採用。
従来EPackage設定の別体式ETC車載器、スポーツグリップヒーター標準装備。
シート下アクセサリーソケット、前後ホイールにL字型エアバルブ採用、ウェーブキーを採用左シートカウル下にプッシュタイプヘルメットホルダー採用、など。
燃料タンク上面にPROJECT BIG-1誕生25周年記念専用マーク。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツート、ゴールドライン)
・ソードシルバーメタリック(濃紺ストライプ)
2019 ~ 2019 SC54 2400001 ~ SP
全高1215
2018/10月
OHLINS社共同開発専用FフォークとRサス採用。
Fブレーキにbrembo製ラジアルマウント式モノブロック対向4potキャリパー採用。
ETC2.0車載器、ABS、スポーツグリップヒーター、アクセサリーソケット標準装備。
カラー変更
・パールホークスアイブルー
2019 ~ 2020 SC54 2400001 ~ STD
全長2220×幅825×高1205×274kg
2018/10月
ETC2.0車載器、ABS、スポーツグリップヒーター、アクセサリーソケット標準装備。
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(継続)
2020 ~ 2020 SC54 2500001 ~ SP
全高1215
2019/10月
カラー追加
・キャンディークロモスフィアレッド
・パールホークスアイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

戻る ページ 1 次へ