ホンダ CBR600RR [600cc] 2024-25年式 BROAD製

PC40 PGM-DSFI ABS ■STD

ホンダ CBR600RR [600cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1800001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR9C9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 PC40 1800001 ~ 2024/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)。
クイックシフター標準装備。
アシストスリッパークラッチ採用。
BOSCH製6軸IMU。
フルカラーTFT液晶メーター、エマージェンシーストップシグナル採用。
LEDデュアルヘッド、LEDウインカー。
サイドスタンド形状変更。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・グランプリレッド(グラフィックデザインと配色一部変更)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG10ZS 1個 YTZ10S FTZ10S 8.6 149

戻る ページ 1 次へ