ホンダ ブロス400 [400cc] 1990-94年式 BROAD製

NC25 プロダクト2 ■モデル名:NT400L/L2

ホンダ ブロス400 [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC25 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC25 - 1100001 ~ 1101321 排気量 398
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 DID・EK(94-)114Link
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138、♯145
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
514
レベル
(mm)
133
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1994 NC25 1100001 ~ セミアップハンドル(ローポジション受注生産)
マイナーチェンジ
3次元マップコントロールのPGMイグニッション採用、ホイールデザイン変更(前後3kg軽量化)、サスセッティング変更、フロントフェンダー、ラジエターカバーのデザイン変更、新型ウィンカー採用、など。
ローポジションハンドルタイプ併設(受注生産)。
前後ラジアルタイヤ採用。
中空3本スポークホイール/PGMイグニッション点火方式新採用。
カラー変更
・ブラック
・キャンディブルゴーニュレッド(受注生産)
1990 ~ 1994 NC25 1100001 ~ 1101321 セミアップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ