ホンダ CBR250FOUR [250cc] 1986-90年式 BROAD製

MC14 ■モデル名:CB250FG/FG-YA

ホンダ CBR250FOUR [250cc] 1986-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC14 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC14 - 1000014 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,000
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
C9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
290
レベル
(mm)
114
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1990 MC14 ~ 特別仕様車
アンダーカウル・アルミ製フレーム
1986 ~ 1990 MC14 1000014 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ