ホンダ VFR750R [750cc] 1987-88年式 BROAD製

RC30 ■モデル名:VFR750RH

ホンダ VFR750R [750cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC30 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC30 - 1000028 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 170/60 R 18 73H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,045
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
C8EH-9/C9EH-9/U24FE9/U27FE9 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486
レベル
(mm)
98
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 RC30 1000028 ~ 1987/7月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ