ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 Gクラフト製

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

458件中 41件~80件

並び替え:

41. 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32088 1個 対応

42. 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバック

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32089 1個 対応

43. アジャスタブルスタンドホルダー Gクラフト

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:13日
Gクラフト アジャスタブルスタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32090 1個 対応

44. ビレットブレーキペダルドラム用 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:93日
Gクラフト ビレットブレーキペダルドラム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32110 1個 対応

45. チェーンローラー Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
Gクラフト チェーンローラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32111 1個 ステンレス、ジュラコン(R) モンキー/ゴリラ 対応

46. モンキー用ウインカーステー タイプ3 Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー用ウインカーステー タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32127 1個 対応

47. Φ30フォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番32102)のリニューアル。取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更。固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。Φ30フォーク用。ウインカーステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32130 1個 対応

48. 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番32089を品番32088の仕様にするコンバートキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32161 1個 対応

49. ビレットクランクケース Gクラフト

販売価格(税別) 329,800 税込362,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32210 1個 対応

50. ビレットクランクケース AGO Gクラフト

販売価格(税別) 369,800 税込406,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース AGO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32211 1個 対応

51. サイドカバー 右側 Gクラフト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Gクラフト サイドカバー 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33000 1個 カーボン モンキー 対応

52. サイドカバー 左側 Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト サイドカバー 左側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 車種 材質 RoHS指令(10物質対応)
33009 1個 モンキー A5052材/無地 対応

53. サイドカバー 左側 Gクラフト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Gクラフト サイドカバー 左側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 車種 材質 RoHS指令(10物質対応)
33038 1個 モンキー A5052材/カーボン 対応

54. タペットカバー Gクラフト

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Gクラフト タペットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33068 1個 A2017材/シルバーアルマイト モンキー 対応

55. ノーマルサイドカバー右側取り付けステー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルサイドカバー右側取り付けステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながらモンキー用純正工具箱を装着することができます。また、オイルキャッチタンクタイプ4(37004)も同時装着可能です。サイドカバー取り付け用のゴムも付属します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33082 1個 A5052材/無地 モンキー 対応

56. ペラフェン Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラ用のペラフェンです。ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、長さ330mmです。リアフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33101 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

57. ペラフェンロングカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェンロングカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33134 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

58. グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:63日
Gクラフト グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシート(33510等)に適合します。テールランプ、ウィンカー部分が前後に調節できます。16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33137 1個 対応

59. ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:153日
Gクラフト ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマルハブ用

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33140 1個 対応

60. 5Lフォークブーツ取り付けカラー Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 5Lフォークブーツ取り付けカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33148 1個 A2017材/シルバーアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

61. バックフェンダーステー タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
出荷目安:7日
Gクラフト バックフェンダーステー タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】16cmロング用のスイングアームに適したバックフェンダーステーです。フェンダーを後ろに下げることで泥はねを防ぎます。16cmロングのスイングアームと330mmのリアショック装着状態の車輌が基準です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33159 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

62. バックフェンダーステー タイプ3 UPタイプ Gクラフト

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Gクラフト バックフェンダーステー タイプ3 UPタイプ 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
33160 1個 モンキー/ゴリラ 対応

63. ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) Gクラフト

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。8インチ3.5Jまで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 メーカーフロントディスクハブ(39028、39239)専用 8インチ4.0Jホイールは使用不可8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33175 1個 対応

64. ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) Gクラフト

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、メーカーフロントハブ39028または39239が必要になります。8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33181 1個 対応

65. バックステップ専用ステー 通称ふんどし Gクラフト

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Gクラフト バックステップ専用ステー 通称ふんどし 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33210/33212/33256/33288/33289をノーマルフレームやGC017に装着する際に必要なステーです。※33210は33211へ品番変更しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33213 1個 SS41 モンキー/ゴリラ 対応

66. リアショートフェンダー Gクラフト

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
出荷目安:7日
Gクラフト リアショートフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33403 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

67. リアフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:23日
Gクラフト リアフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33407 1個 対応

68. チビフェンホワイト Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33412 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

69. チビフェンカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33414 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

70. チビフェンアルミ無地 Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンアルミ無地 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33415 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

71. チビフェンアルミバフ仕上げ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンアルミバフ仕上げ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
33421 1個 モンキー/ゴリラ 対応

72. 4L風サイドカバー 右側 Gクラフト

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33426 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

73. 4L風サイドカバー 左側 Gクラフト

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 左側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33427 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

74. 4L風サイドカバー用取付ステー Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー用取付ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33428 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

75. オーダーカスタムシートMX Gクラフト

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
Gクラフト オーダーカスタムシートMX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33502 1個 対応

76. オイルキャッチタンクタイプ5文字有 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:73日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ5文字有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37006 1個 対応

77. オイルキャッチタンクタイプ6 Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:83日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37022 1個 対応

78. バッテリーケース 12V密閉式バッテリー用 Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト バッテリーケース 12V密閉式バッテリー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
37102 1個 アルミ製/A5052材/無地 モンキー 対応

79. シートステーSET 5Lシャコタンシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト シートステーSET 5Lシャコタンシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
38048 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

80. トリプルスクエアスイングアーム用ピボットカラー Gクラフト

販売価格(税別) 599 税込659
出荷目安:7日
Gクラフト トリプルスクエアスイングアーム用ピボットカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキートリプルスクエアスイングアーム用ピボットカラーのリペアです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種 仕様 RoHS指令(10物質対応)
38058 1個 モンキー 外側用 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ