ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 Gクラフト製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

37件中 1件~37件

並び替え:

1. モンキー125用 リアキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量でスタイリッシュなキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 耐荷重(kg) 表面処理 全長×幅W(mm)
31270 1個 A5052(キャリア部分)、SS400(ステー) 推奨:3 シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー) キャリア:200×200

2. モンキー125用 タペットフィンカバー Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 タペットフィンカバー 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31273 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

3. GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:7日
Gクラフト GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32103 1個 対応

4. モンキー125用 ヒールプレート Gクラフト

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ヒールプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31252 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

5. モンキー125用 テールランプカバー Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 テールランプカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】テールランプのドレスアップと破損を抑制します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31253 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

6. モンキー125用 サスペンションフック Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 サスペンションフック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 ピッチ(mm) ねじ径(mm) 適合車種
31254 1個 A2017、SUS303 1.25 M10 モンキー125

7. モンキー125用 クラッチカバー Gクラフト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 クラッチカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケースの保護とドレスアップをします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31255 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

8. モンキー125用 カムカバー Gクラフト

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:10日
Gクラフト モンキー125用 カムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31256 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

9. モンキー125用 アクスルカラー Gクラフト

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 アクスルカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
31257 1セット A6061材 レッド 各色アルマイト仕上げ モンキー125

10. モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31259 1個 A5083材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

11. モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用 Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボ2potカニキャリパーをフロントに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31261 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

12. モンキー125用 リア キャリパーサポート カニブレンボ用 Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 リア キャリパーサポート カニブレンボ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボ2potカニキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31262 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

13. モンキー125 ビレットチェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 ビレットチェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】剛性に優れ、足回りを豪華に魅せる削り出しのチェーンアジャスターです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31263 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

14. モンキー125用 ビレットライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31264 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

15. モンキー125用 フィラーキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31266 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

16. モンキー125用 ハンドルクランプ Gクラフト

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ハンドルクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右で連結し剛性に優れたハンドルクランプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31267 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

17. モンキー125用 フロントキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フロントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト上に装着できるキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31268 1個 A5052(キャリア部分)、SS400(ステー部分) シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー部分) モンキー125 対応

18. モンキー125用 グラブバー Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しに便利なグラバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31269 1個 SS400 パウダーコートブラック モンキー125 対応

19. モンキー125用 エンジンキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 エンジンキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなエンジンキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31271 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

20. モンキー125用 サービスホールキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 サービスホールキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31272 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

21. モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31275 1個 A6061 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

22. モンキー125用スイングアーム STD +0cm Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用スイングアーム STD +0cm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
60789 1個 バフ仕上げ モンキー125 対応

23. モンキー125 ビレットブレーキペダル Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 ビレットブレーキペダル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31284 1個 A2017、A5083 化研シルバー モンキー125 対応

24. モンキー125 ビレットチェンジペダル Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 ビレットチェンジペダル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31285 1個 A2017、A5083 化研シルバー モンキー125 対応

25. モンキー125 ビレットステップカバー Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 ビレットステップカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のゴムのフニャフニャした感触からダイレクトなビレットへ変更。ポジション5mmアップ、5mmバック。抜群のグリップ感とポジションは様々なライディングシーンで活躍します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31286 1セット A2017 化研ブラック モンキー125 対応

26. モンキー125 サイドカバーマウントプレート Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 サイドカバーマウントプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31287 1個 SS400 パウダーコートブラック モンキー125 対応

27. モンキー125用バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 表面処理 機能 適合車種
31291 1個 シルバー 各色アルマイト仕上げ 75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ モンキー125

28. モンキー125用スタビ付きスイングアーム ノーマル長 スタンダード Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用スタビ付きスイングアーム ノーマル長 スタンダード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 材質 厚さ(mm) 寸法(mm)
60794 1個 純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可 7N01、A5083材 3 42×32

29. モンキー125用バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 表面処理 機能 適合車種
31292 1個 ブラック 各色アルマイト仕上げ 75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ モンキー125

30. モンキー125用 フレームキャップ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 フレームキャップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シート固定用ボルト部の穴を隠すドレスアップパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31250 1セット A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

31. モンキー125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31251 1個 A5052(ガード部分)、SS400(ステー) シルバーアルマイト(ガード部分)、パウダーコートブラック(ステー) モンキー125 対応

32. モンキー125用 アクスルカラー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 アクスルカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
31258 1セット A6061材 ブラック 各色アルマイト仕上げ モンキー125

33. モンキー125用 スタンドフック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 スタンドフック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルスイングアームにボルトオンで装着できるスタンドフックです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31265 1個 A6061、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

34. モンキー125用 チェーンカバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 チェーンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】質感の良いアルミ製チェーンカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31274 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

35. ハイグレードサスペンション 330mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 330mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39600 1セット ネジ式プリロードアジャスター 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

36. ハイグレードサスペンション 280mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 280mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39601 1セット ネジ式プリロードアジャスター 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

37. モンキー125 フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125 フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125のナンバーブラケットを外し、リア周りをスッキリさせるためのキットです。ナンバー灯は純正を採用することにより、配線加工を不要としました。(リフレクター付属)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31277 1個 SPCC パウダーコートブラック モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ