ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1999-07年式 Gクラフト製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2500001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2003 CD50 2500001 ~ 2599999 1999/6月 マイナーチェンジ
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
マフラーガード装着。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月 マイナーチェンジ
燃料タンクのストライプ、エンブレム変更。
カラー設定
・ブラック
2005 ~ 2006 CD50 2700001 ~ 2799999
2007 ~ 2007 CD50 2800001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ベンリースイングアーム+0cm Gクラフト

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:33日
Gクラフト ベンリースイングアーム+0cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90025 1本 対応

2. ベンリートリプルスクエアー+0cm Gクラフト

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:33日
Gクラフト ベンリートリプルスクエアー+0cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90073 1本 対応

3. ベンリー用トリプルスクエアミニノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ベンリー用トリプルスクエアミニノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90321 1本 対応

4. ベンリー用バックステップ ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ベンリー用バックステップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベンリー50、CD50に装着可能なスチール製バックステップです。ブラック塗装仕上げ ノーマルキックペダル使用可能(要取り付け角度変更)ドラム用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
32105 1個

戻る ページ 1 次へ