ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 Gクラフト製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

480件中 1件~40件

並び替え:

1. YD28用可変マニホールド モンキー用 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
0営業日後以内
Gクラフト YD28用可変マニホールド モンキー用 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37208 1個 対応

2. 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:13日
Gクラフト 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39407 1個 対応

3. リヤショートフェンダーカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト リヤショートフェンダーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33402 1個 対応

4. ワイドサス受け+20mm Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト ワイドサス受け+20mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30047 1個 対応

5. ノーマルフォーク用ダストシール Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルフォーク用ダストシール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32080 1個 シリコン モンキー 対応

6. シートステーSET 5Lシャコタンシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト シートステーSET 5Lシャコタンシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
38048 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

7. フロントフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト フロントフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33404 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

8. チェーンカバーバフ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チェーンカバーバフ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
39245 1個 A5052材/バフ モンキー/ゴリラ 対応

9. 4L風サイドカバー用取付ステー Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー用取付ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33428 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

10. マスターシリンダーマウントKIT Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト マスターシリンダーマウントKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30038 1個 モンキー/ゴリラ 対応

11. 4L風サイドカバー 右側 Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33426 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

12. 4L風サイドカバー 左側 Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 左側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33427 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

13. カスタムシート 段付きタックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト カスタムシート 段付きタックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33584 1個 対応

14. 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
Gクラフト 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31136 1個 対応

15. Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド Gクラフト

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31106 1個 対応

16. モンキー用 ビレットダウンチューブ ノーマルフレーム用 Gクラフト

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:123日
Gクラフト モンキー用 ビレットダウンチューブ ノーマルフレーム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12Vモンキー/ゴリラノーマルフレーム用。A2017材のアルミ材から総削り出しで製作しています。車体への取り付け固定ボルト本数を増やすことで、。従来品よりさらに車体の剛性アップ、ドレスアップになります。連結部分はノックピン加工を施しており、せん断方向への強度を上げています。メーカー製モンキー用スタンドホルダー、モンキー用エンジン補強プレートとの同時装着が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39428 1個 シルバー 対応

17. オイルキャッチタンクタイプ5文字有 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:73日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ5文字有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37006 1個 対応

18. オイルキャッチタンクタイプ6 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:83日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37022 1個 対応

19. ダウンチューブ シルバー Gクラフト

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:13日
Gクラフト ダウンチューブ シルバー 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】12Vモンキー用のアルミ製ダウンチューブです。車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。 ゴリラにも装着確認が取れています。メーカースタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着に対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39917 1個 対応

20. アルミビレットフレーム GC-017 TYPE-S Gクラフト

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミビレットフレーム GC-017 TYPE-S 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存の39984GC-017フレームは30mmネックが伸びていますが、このタイプSはノーマル長で製作しています。フレーム重量5.4kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せず、NSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39982 1台 対応

21. アルミビレットフレーム GC-017 Gクラフト

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミビレットフレーム GC-017 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネック長をノーマルよりも30mm長くすることで、オフセット55のステムキットを使用せずに12インチホイールの装着が可能です。各部分の肉厚やデザインなどを1から見直し、剛性を確保しながらフレーム延長を実現しています。フレーム重量5.9kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せずNSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39984 1台 対応

22. アルミフレーム GC-019 MNK Gクラフト

販売価格(税別) 209,800 税込230,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミフレーム GC-019 MNK 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】この フレームが描く、そのシンプルながらもキレイな曲線は、今までのアルミフレームのデザインとは一線を画します。モンキーフレームの設計をすべて見直し、10 インチ、12 インチカスタム車に最適な設計になっています。。フレーム仕様:。。。ネック角度を23.5度に設定・・・NSF100(23.36度) と近似値にすることでスポーティーな走りを実現します。(モンキー純正は25度)。ネック長を30mm 延長・・・12 インチ化を施してもタイヤとエンジンのクリアランスを確保します。ピボット位置を10mm 変更・・・スイングアームピボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果を得ています。エンジン搭載位置変更可能・・・純正と同じ位置と、7mm オフセットさせた位置の2種類が選べます。(7mmオフセットさせることでNSR ホイールやワイドホイール化の際にオフセットスプロケットが必要ありません)。ツインショック、モノショック仕様の2種類に対応・・・モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります。GC-019MNKフレームのモノショック仕様は、ショックマウント位置が異なるため、従来のモノショックスイングアームは使用できません。サスペンション取り付け位置の変更・・・ツインサスの場合、上側サスペンション取り付け位置を純正フレームと同じ位置のほか、91mm後方位置が選択できます。後方に変更することでロングスイングアームを装着した場合に、短いサスペンションを立てて装着することができ、サスペンションの機能を損ないません。※アルミバッテリーケースが付属します。※ハンドルロック可。※ノーマルリアフェンダーは使用不可。※こちらのフレームにはベアリングレースは付属しません。別途オプションが必要です。ダウンドラフトキャブレター(TDMR32)の装着確認ができました(マニホールドはキタコ製を使用)。オプションのオイルキャッチタンク仕様ですと、ニップルの位置変更が必要となります(要相談)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39987 1台 対応

23. GC-020アルミフレーム NERO Gクラフト

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
出荷目安:183日
Gクラフト GC-020アルミフレーム NERO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。 。※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。(通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです)。フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。(NEROフレーム専用ロゴ入り)。メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。。●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●純正サイドカバー使用可能。。※専用シリアルナンバー刻印有り。 。※ベアリングレースは圧入しておりません。 。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。 。※バッテリーケースは付属しておりません。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39995 1個 対応

24. ビレットブレーキペダルドラム用 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:93日
Gクラフト ビレットブレーキペダルドラム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32110 1個 対応

25. Φ30フォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番32102)のリニューアル。取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更。固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。Φ30フォーク用。ウインカーステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32130 1個 対応

26. 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番32089を品番32088の仕様にするコンバートキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32161 1個 対応

27. ビレットクランクケース Gクラフト

販売価格(税別) 319,800 税込351,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32210 1個 対応

28. ビレットクランクケース AGO Gクラフト

販売価格(税別) 349,800 税込384,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース AGO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32211 1個 対応

29. グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:63日
Gクラフト グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシート(33510等)に適合します。テールランプ、ウィンカー部分が前後に調節できます。16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33137 1個 対応

30. ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:153日
Gクラフト ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマルハブ用

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33140 1個 対応

31. ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) Gクラフト

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。8インチ3.5Jまで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 メーカーフロントディスクハブ(39028、39239)専用 8インチ4.0Jホイールは使用不可8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33175 1個 対応

32. ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) Gクラフト

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、メーカーフロントハブ39028または39239が必要になります。8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33181 1個 対応

33. リアフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:23日
Gクラフト リアフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33407 1個 対応

34. オーダーカスタムシートMX Gクラフト

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
Gクラフト オーダーカスタムシートMX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33502 1個 対応

35. カスタムシートMXブラック/レッドパイピング Gクラフト

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:13日
Gクラフト カスタムシートMXブラック/レッドパイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを演出します。 推奨テールランプ(キジマ製キャッツアイテール、品番218-3020)。 推奨ウィンカー(キジマ製キャッツウィンカー、品番219-5108)。ノーマルテールランプ、ウィンカーは使用できません。FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33518 1個 対応

36. ミニシート Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:13日
Gクラフト ミニシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33564の品番、価格変更です。8インチ以下の5LモンキーやFIモンキーに似合うように設計された小振りでかわいいシートです。 4Lモンキーには装着不可 グラブバーは32094専用になります。専用シートステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33572 1個 対応

37. マスターシリンダーマウントキットタイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:123日
Gクラフト マスターシリンダーマウントキットタイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装着できるキットです。マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定することで、スペシャルクラッチ等の装着によるケース形状の変更にも影響ありません。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) マスターシリンダーはNSR50/80、またはXR50/100モタードの純正部品を使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30039 1個 対応

38. ノーマルタイプトップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:33日
Gクラフト ノーマルタイプトップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジになっています。ノーマル折りたたみハンドル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31159 1個 対応

39. アルミビレットフロントキャリアノーマル車用 Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:73日
Gクラフト アルミビレットフロントキャリアノーマル車用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31162 1個 対応

40. 5Lショートテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:13日
Gクラフト 5Lショートテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31219 1個 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ