ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 Gクラフト製

JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB06 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. CT125用 ワイドアジャストスタンド Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:29日
Gクラフト CT125用 ワイドアジャストスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質 調整範囲(mm) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32613 1個 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック 140~200 CT125(JA55) 対応

2. モンキー125用 テールランプカバー Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 テールランプカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】テールランプのドレスアップと破損を抑制します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31253 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

3. モンキー125用 ビレットライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31264 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

4. モンキー125用 フィラーキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31266 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

5. モンキー125用 フロントキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フロントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト上に装着できるキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31268 1個 A5052(キャリア部分)、SS400(ステー部分) シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー部分) モンキー125 対応

6. モンキー125用 エンジンキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 エンジンキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなエンジンキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31271 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

7. モンキー125用 サービスホールキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 サービスホールキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31272 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

8. モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31275 1個 A6061 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ