ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式 Gクラフト製

AD05 ■モデル名:CT50JC

ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD05 原動機型式 AD05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AD05 - 1000018 ~ 1008050 排気量 49
タイヤ
5.4 - 10 4PR WT 5.4 - 10 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-8 全長 1,655
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 AD05 1000018 ~ 1008050 4.5ps空冷4stエンジン搭載アウトドアレジャーバイク。極太バルーンタイヤ、前後大型キャリア、レベライザー付きRサス、サブミッション装備

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. R&Pスイングアーム+10cm Gクラフト

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:33日
Gクラフト R&Pスイングアーム+10cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R&P、モトラホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90043 1本 対応

2. R&Pスイングアーム+6cm Gクラフト

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:33日
Gクラフト R&Pスイングアーム+6cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R&P、モトラホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90042 1本 対応

3. R&Pトリプルスクエアー+6cm Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト R&Pトリプルスクエアー+6cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R&P、モトラホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90074 1本 対応

4. R&Pトリプルスクエアー+10cm Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト R&Pトリプルスクエアー+10cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R&P、モトラホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90075 1本 対応

戻る ページ 1 次へ