ホンダ シャドウスラッシャー750 [750cc] 2000-01年式

RC48 プルバックハンドル ■モデル名:NV750DC

ホンダ シャドウスラッシャー750 [750cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC48 原動機型式 RC44E V型2気筒 水冷
フレームNo RC48 - 1050001 ~ 排気量 745
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,310
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 840
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1040 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 RC48 1050001 ~ 2000/9月
ロー&ロング。4stV型2気筒エンジン搭載。
排出ガス規制適合。
750専用ストライプ燃料タンク。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

403件中 401件~403件

並び替え:

401. フロントフットペグ スリット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フロントフットペグ スリット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5160A 1個 アルミ削り出し フロント用 フット面の角度調整可能 ポリッシュアルマイト ドラッグスター.シャドウスラッシャー 他 シャドウ750(RC44/RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ドラッグスター250/400/1100・ドラッグスタークラシック400/1100・ビラーゴ250/400

402. ハイパーパッド 37536 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 37536 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37536。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。仕様:ハイパーパッド。備考:*リア適合なし

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 備考
37536 1個 ハイパーパッド ※リア適合なし

403. レッド パッド (F)CB400SF 79803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB400SF 79803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79803。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79803 1個

戻る ページ 16 7 8 9 10 11 次へ