ホンダ CBX750F [750cc] 1984-87年式

RC17 ■モデル名:CBX750FE

ホンダ CBX750F [750cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC17 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC17 - 1000008 ~ 1004888 排気量 747
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,145
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,240
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
400 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 RC17 1000008 ~ 1004888 1983/12月
新開発DOHC16バルブ並列4気筒エンジン搭載。強制空冷式ACジェネレータ、小型油圧クラッチ、トリプル(前2、後1)ディスクブレーキ、TRAC(アンチダイブ)機構装備。
デュアルヘッド(45W/45W×2、前後チューブレスタイヤ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

161件中 161件~161件

並び替え:

161. レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79777。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79777 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ