ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式

AD14 ■モデル名:XR50M5/7

ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AD14 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AD14 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,785
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 AD14 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 AD14 1100001 ~ 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

709件中 641件~680件

並び替え:

641. スイッチKIT (リレー&キルスイッチ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT (リレー&キルスイッチ付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミニ対応の左側スイッチキット。ブラックボディに、レッドとイエローのボタンを配置。デザインと使いやすさを同時に追求するとともに、コストパフォーマンスにも優れます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
30100041 1セット XR50 -07/100 -08

642. ヘッドカバ用ラバーマウンティング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ヘッドカバ用ラバーマウンティング 1セット(2個)
レビュー: 3.50(2)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
295094 1セット(2個) APE50/100・XR50/100Motard

643. 強化クラッチKIT ユーロVer CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH 強化クラッチKIT ユーロVer 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルより摩擦係数の高いクラッチ板とバネレート20%アップのクラッチスプリングを採用することにより、エンジンパワーをより確実に伝達します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
295030 1セット APE50・XR50 Motard

644. 強化クラッチスプリングSet POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 強化クラッチスプリングSet 1セット
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
295032 1セット APE50・XR50 Motard

645. リヤアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リヤアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-1134110 1個 APE100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

646. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。4stミニで最もポピュラーなケイヒンΦ20キャブレターのボアアップ用シリンダーヘッド対応タイプです。パワーとトルクアップはもちろん、セッティングの出し易さや、扱い易さを実現しています。マニホールドポート径をボアアップ用ヘッドに合わせ、大径化させることにより、吸気量を増大させます。エンジンの仕様や走行環境に応じてジェット類のセッティングが必要になります。キタコビックキャブキットは全てキャブレターメーカー純正品を採用していますので、セッティングについては必ず純正品をご使用下さい。純正以外を使用しますと、正しいセッティングが出ず、トラブルの原因となります。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1122316 1セット エイプ50(AC16-1000001-1599999)FI不可(AC16-1600001-)・XR50モタード(AD14)・CB50(CB50J-1000011-)

647. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051245 1セット XR50/100/APE50/100

648. OILクーラーステーSET (縦) ストレート 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET (縦) ストレート 4.5-7R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051527 1個 XR50/100/APE50/100

649. ハイエンドダウンマフラー100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイエンドダウンマフラー100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキゾーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1413100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-10000001-1599999 APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

650. 純正リフレクター取り付けステー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 純正リフレクター取り付けステー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
1150002 1個 XR50 05-07/XR100 05-08

651. クラッチレバー&ホルダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] クラッチレバー&ホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグバイク用ビレットレバーで培った技術を盛り込んだ、ミニ対応アルミ削り出しクラッチレバー。操作性、強度、美しさを併せ持つレバー部分には、転倒時のダメージを軽減する可倒式を採用するほか、削り出しボディをクイックリリースタイプとし、ハンドルへの着脱を容易に行える設計としています。また、ミラーホルダーも備えるなどデザイン面にもこだわります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
30100045 1セット BLK MONKEY/APE 07/XR50/KSR110

652. メーターステーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XR50/100モタードのウインカーを交換する際に必要になるメーターステーです。ノーマルメーター及び、キタコ社製140km/hメーターに対応、もちろんアッパーカウルも装着可能です。ノーマルトップブリッジからキタコ社製アルミトップブリッジまで対応。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1134100 1セット XR50モタード(AD14 全車種)・XR100モタード(HD13 全車種)

653. ピストンKIT(54Φ)ボアアップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(54Φ)ボアアップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグパルブと大径ポートを採用し、燃焼室形状を最適化したSPLシリンダーヘッドを付属した、SPLボアアップキットです。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1122300 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)・XR50モタード(AD14)・CB50J/S(CB50j-1000011-/AC02-1000001-)・ノーティーDAX(CY50-1200013-)・RTL50

654. スーパーオイルクーラー2/3コア フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルクーラー2/3コア フルKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1134210 1個 XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

655. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
331-1413000 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100

656. スーパークロスミッション KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパークロスミッション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100

657. リアショック G260 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック G260 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1122210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

658. フロントBIGペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントBIGペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1122110 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・リトルカブ(C50-4300001-AA01-1000001-3999999)/リトルカブ-FI車(AA01-4000001-)・バーディー50(BA42A)

659. ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-1138310 1個 APE50(AC16-1300001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・モンキーバハ(ALL)・CRM50(AD13)/CRM80(HD12)

660. ボアUP(SPL)APE50-130 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアUP(SPL)APE50-130 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
212-1122300 1個

661. ボアUP(USE)APE50-82 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアUP(USE)APE50-82 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
214-1122710 1個

662. SオイルクーラーKIT(ケースヨウ)XR50MT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(ケースヨウ)XR50MT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1134100 1個

663. SオイルクーラーKIT(シリンダーヨウ)XR50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(シリンダーヨウ)XR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1134700 1個

664. テーパーエンドDNマフラー APE/XR50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テーパーエンドDNマフラー APE/XR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1122600 1個

665. ツインUPステンマフラーXR50/100モタード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ツインUPステンマフラーXR50/100モタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1417660 1個

666. *Lサイドカバー(シロ)XR50モタート KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Lサイドカバー(シロ)XR50モタート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
615-1134800 1個

667. *Lサイドカバー(クロ)XR50モタート KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Lサイドカバー(クロ)XR50モタート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
615-1134810 1個

668. フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。メーカー製リヤキャリア使用可。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 材質/仕上 LED 適合車種
691-1134140 1個 ノーマルシートカウル対応 アルミ/アルマイト 12V高輝度LED XR50モタード:AD14全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR250/モタード:FNO,MD30-1700001~、XR400モタード:ND08全車種

669. Fフェンダー(メッキ)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフェンダー(メッキ)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1122900 1個

670. アジャスタブルスタンドホルダーエイプ用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アジャスタブルスタンドホルダーエイプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
32091 1個

671. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 仕様 適合 セット内容
213-160 1セット HONDA 純正ステップシャフト使用 フロント 左右1組

672. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

673. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

674. PC20ボルトオンキャブキット APE50/XR50モタード用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PC20ボルトオンキャブキット APE50/XR50モタード用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 付属品 適合車種
92224 1個 メインジェット:#85・#90キャブレター組み込み済み(#95)、スロージェット:キャブレター組み込み済み(#38)、インテークマニホールド、スロットルケーブル、マニホールドガスケット、ボルト類 APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

675. ノーマルエアクリーナー対応 PC20ビッグキャブキット APE50/XR50モタード用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノーマルエアクリーナー対応 PC20ビッグキャブキット APE50/XR50モタード用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
92230 1個

676. ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属の専用ダクトをノーマルエアクリーナーへジョイントして吸気音を抑え、雨の日も安心。取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。ノーマルヘッド専用品。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 適合 適合車種
92231 1個 ●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との装着を推奨。
※エアクリーナー上部にあるエアクリーナーインレットダクトの取外しが必要。
※APE:純正サイドカバー同時装着時、サイドカバーの一部切削加工が必要。
適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

677. ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE50をこれからチューニングする方にオススメ!ノーマルヘッド対応ビッグボアキット(80cc)+ハイカムシャフト(専用バルブスプリング付き)+PC20ビッグキャブキットのセット。別々に買うより断然お得!

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 適合車種
92270 1個 適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

678. ステアリングダンパー キット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステアリングダンパー キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量
06-01-0070 1個

679. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902240 1個

680. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量アクスルシャフトです。○シャフト長(首下長さ):266mm。○シャフト重量:約182g(ノーマル重量248g)。●下記の車両のリヤに適合。エイプ100。HC07全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR50モタード。AD14全車種。XR100モタード。HD13全車種

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1423100 1個

戻る ページ 112 13 14 15 16 17 18 次へ