ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式
AA01 PGM-FI ■モデル名:セル無(3速)C50L7/L8/LG ・セル付(4速)C50LM7/LM8/LME-Y/LMG
ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2016 | AA01 3900001 ~ | 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI搭載。 平成18年排出ガス規制適合。 クランクケースカバー変更(シルバー→ブラック)、マフラーガード形状変更。 C50L7 手動3段(キック) C50LM7 手動4段(セル付) |
| 2008 ~ 2008 | AA01 4000001 ~ | 2008/8月 50周年スペシャル(キック式) シート表皮にリードレッド採用。サイドカバー記念エンブレムを採用。 ・パールコーラルリーフブルー C50L8-2J C50LM8-2J |
| 2013 ~ 2014 | AA01 4100001 ~ | 2013/11月 55周年スペシャル(セル付き) ロームメッキ処理サイドカバー、55周年記念ステッカーい、専用シート採用(格子模様)。 |
| 2015 ~ 2015 | AA01 4100001 ~ | 2015/2月 55周年スペシャル(セル付き) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0038 | 1個 | スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-0779 | 1個 |
【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ67×250のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 2607 | 1個 | HONDA | テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ | Cub50 LittleCub |
【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ67×250のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 2607S | 1個 | HONDA | テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/SUS | Cub50 LittleCub |
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1002S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 | ステンレスポリッシュ | スーパーカブ・リトルカブ・ベンリィ・CD・YB-1・YB-50・メイト・バーディ・K90/125・コレダ その他、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 |
【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087120 | 1セット | リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999) |
【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087130 | 1セット | スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 539-1116110 | 1個 | リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・リトルカブFI(AA01-4000001-)・スーパーカブ(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ50FI(AA01-1700001-)スーパーカブカスタム系は不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 516-1122110 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・リトルカブ(C50-4300001-AA01-1000001-3999999)/リトルカブ-FI車(AA01-4000001-)・バーディー50(BA42A) |
【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 673-1123800 | 1セット | 汎用 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 360-1140700 | 1個 | リトルカブFI(AA01-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 300-1137000 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-)・リトルカブFI(AA01-4000001-) ノーマルシリンダーヘッド対応 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 618-1116120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 618-1116130 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 676-1116200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-010MR | 1個 | 132 | メッキ | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 618-1087120 | 1個 | スーパーカブ50/190KM |
【特長】スーパーカブ110用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0106 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入
| 品番 | 内容量 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 75420 | 1個 | M12 | 10枚入 |