ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式

AB22 6V 4.5ps ストリートスポーツ仕様 セパハン ■モデル名:Z50JRH

ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1000017 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 800
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AB22 1000017 ~ 1987/3月
モンキーのストリートスポーツ仕様。カブと同一仕様のエンジン(4.5ps)。
スチール製ツインチューブフレーム、シート一体型シートカウル。
サーキット走行イメージしたセパレハンとバックステップ。前後輪10インチ、前輪ディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

445件中 441件~445件

並び替え:

441. モンキーR用トリプルスクエアミニワイドスタビ有ノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキーR用トリプルスクエアミニワイドスタビ有ノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドリアディスクハブ(39048)が装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は187190mmで製作しています。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※スタビは下側になります。※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)。※フロントに7mmオフセットスプロケットが必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90310 1本 対応

442. ハーフコンボKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハーフコンボKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9011 1個

443. DOHC4V+D コンプリートエンジン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DOHC4V+D コンプリートエンジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9314 1個

444. DOHC4V+D コンプリートエンジン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DOHC4V+D コンプリートエンジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9316 1個

445. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 17 8 9 10 11 12 次へ